Uitvoering:
- Roestvrij staal
- Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
- Fabrieksstandaard
- Borgschroef
- Lage Master-schaal
- Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm* en 30 mm** en 50 mm (0236 230)
- Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal
- 3000 mm = fabrieksnorm
Omschrijving:
Werkplaatskaliber van roestvrij staal, met vergrendelingsschroef bovenaan, zonder bladpunten, zonder fijninstelling en met verzonken hoofdindeling. Vernier en schaalverdeling zijn lasergeschaald met hoge precisie en mat verchroomd, aflezing 0,05 mm. Verpakking: kartonnen doos
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- Lezen: 0,05 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 500
- Foutlimiet (mm): 0,07 mm
- Foutlimiet (µm): 70 µm
- Lengte van de bek meten (mm): 150 mm
Norm:
ISO 13385