Udførelse:
Generelle oplysninger:
Kalibrering er en vigtig del af kvalitetssikring. Som din partner i forbindelse med kalibrering af dine måle- og testværktøjer tager vi os af hele processen, inklusive sikker transport. Vi garanterer standardiseret kalibrering i overensstemmelse med alle relevante regler og standarder i din virksomhed.
Fabrikskalibrering (ISO):
Fabrikskalibrering er et omkostningseffektivt alternativ til akkrediteret kalibrering (f.eks. DAkkS). Kalibreringen er sporbar til fabriksstandarden (ikke til den nationale standard som ved akkrediteret certificering) og opfylder på mange områder de krævede standarder. Vores kalibreringspartners laboratorier arbejder altid i overensstemmelse med DIN EN ISO/IEC 17025, som garanterer sporbarhed af kalibrering og prøver på højeste niveau.
Anbefaling:
Med sagkyndig behandling og regelmæssig rekalibrering kan du øge levetiden på dit testudstyr og beskytte dig mod beskadigelser og for høj slitage. I den forbindelse er det vigtigt: At afholde omfattende kurser for medarbejderne vedrørende håndtering af måle- og testudstyr.
Bemærk:
Kalibreringsservice kan kun bestilles sammen med en relevant vare. Hvilken kalibreringsservice, der er mulig for hvilken vare, vises på det kalibrerbare måleudstyr.
Kalibreringsnummeret, der slutter med et “R” (f.eks.
022500 100
R), angiver en kalibrering inklusive en indstillingsring. Kalibreringsnummeret uden “R” i slutningen (f.eks.
022500 100) angiver, at indstillingsringen ikke er inkluderet i kalibreringen.
Kalibrering indvendig trepunktsmikrometerskrue nr.
428990 inklusive indstillingsring.