Execuţie:
Informaţii generale:
Calibrarea are un rol important în asigurarea calității. În calitate de partener pentru calibrarea instrumentelor dvs. de măsurare și testare, avem grijă de întregul proces, inclusiv de transportul în siguranță. În acest sens, garantăm o calibrare standardizată în conformitate cu toate reglementările și standardele relevante ale companiei dvs.
Calibrare în fabrică (ISO):
Calibrarea în fabrică oferă o alternativă rentabilă la calibrarea acreditată (de ex., DAkkS). Este trasabilă la standardul fabricii (nu la standardul național, ca în cazul unei certificări acreditate) și îndeplinește standardele necesare în multe domenii. Laboratoarele partenerului nostru de calibrare lucrează întotdeauna în conformitate cu DIN EN ISO/IEC 17025, ceea ce garantează trasabilitatea calibrării și a probelor la cel mai înalt nivel.
Recomandare:
Printr-o manipulare competentă și o recalibrare periodică, puteți crește durata de viață a instrumentelor dvs. de verificare și le puteți proteja împotriva deteriorării și a uzurii excesive. Important în acest sens: Instructaj complet al angajaţilor în privinţa instrumentelor de măsurare şi a celor de verificare.
Notă:
Serviciul de calibrare poate fi comandat numai împreună cu un articol corespunzător. La fiecare dintre instrumentele de măsurare care pot fi calibrate se afișează servicii de calibrare disponibile pentru articolul respectiv.
Acces la certificatele dvs. de calibrareCertificatele de calibrare vă stau la dispoziție oricând, gratuit, prin aplicația
Connected Metrology Free (CMY). Autentificați-vă pur și simplu cu numărul de client cu care ați comandat echipamentele de măsurare, inclusiv calibrarea acestora. Ulterior, vă puteți vizualiza și descărca certificatele în mod comod, online.
Numărul de calibrare, care se termină cu un „R” (de ex.
022500 100
R), indică o calibrare inclusiv calibru-inel. Numărul de calibrare fără un „R” la sfârșit (de ex.
022500 100) indică faptul că calibrul-inel nu este inclus în calibrare.
Calibrarea micrometrului de interior în 3 puncte cod
428990 inclusiv inel de calibrare.