• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis su / be reguliavimo žiedo, Maksimalios matavimo ribos: 100Rmm

Prekės Nr.: 022500 100R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalios matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo diapazonas maks. 100 mm
Akredituota ne
Kalibravimas skirtas mikrometrinis vidmatis
Produkto rūšis kalibravimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 022500 100R
EAN / GTIN 2050002083530

Aprašymas

Modelis:

Bendroji informacija:
Kalibravimas yra būtina kokybės užtikrinimo dalis. Būdami Jūsų matavimo ir bandymo įrankių kalibravimo partneriai, pasirūpinsime visu procesu, įskaitant saugų transportavimą. Garantuojame standartizuotą kalibravimą pagal visas atitinkamas jūsų įmonės taisykles ir standartus.

Gamyklinis (ISO) kalibravimas:
Gamyklinis kalibravimas yra ekonomiška alternatyva akredituotam kalibravimui (pvz., DAkkS). Jis gali būti siejamas su gamykliniu standartu (o ne su nacionaliniu standartu, kaip ir akredituotas sertifikavimas) ir daugelyje sričių atitinka reikiamus standartus. Mūsų kalibravimo partnerių laboratorijos visada dirba pagal DIN EN ISO/IEC 17025 standartą, kuris užtikrina aukščiausio lygio kalibravimo ir mėginių atsekamumą.

Rekomendacija:

Ekspertų patarimai ir reguliarus kalibravimas gali pailginti patikros įrangos tarnavimo laiką ir apsaugoti kontrolines priemones nuo pažeidimų ir per didelio nusidėvėjimo. Šiame kontekste svarbu: Išsamus darbuotojų mokymas naudoti matavimo ir patikros įrangą.

Pastaba:

Kalibravimo paslaugą galima užsisakyti tik perkant mūsų produktus. Kokia kalibravimo paslauga kuriam produktui siūloma, nurodoma ant kalibruojamos matavimo įrangos.
Kalibravimo numeris, kuris baigiasi „R“ (pvz., 022500 100R), rodo, kad kalibravimas apima ir kalibrinį žiedą. Kalibravimo numeris be „R“ gale (pvz., 022500 100) rodo, kad kalibrinis žiedas nėra įtrauktas į kalibravimą.
3 taškų mikrometrinio vidmačio Nr. 428990, įskaitant reguliavimo žiedą, kalibravimas.