Adapter 9mm indvendig firkant 3/8″

Art.-nr.: 02181009
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Adapter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 02181009
EAN/GTIN 4018754140992
Producentnummer 02181009
L-nummer L60010 4131
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Dobbelt sekskant med AS-Drive-profil
  • HPQ® højtydende stål, sortoxideret

Egenskab:

  • d1: 14 mm
  • d2: 19 mm
  • Højde mm (h1): 8 mm
  • Højde mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Indvendig firkant [tomme]: 3/8 ″
  • Vægt: 40 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 9 mm