• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter 9mm Innen-4kant 3/8″

Artikel-Nr.: 02181009
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 02181009
EAN / GTIN 4018754140992
Herstellernummer 02181009
L-Nummer L60010 4131
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  • HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert

Merkmal:

  • d1: 14 mm
  • d2: 19 mm
  • Höhe mm (h1): 8 mm
  • Höhe mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Innenvierkant [zoll]: 3/8 ″
  • Gewicht: 40 g
  • Schlüsselweite [mm]: 9 mm