Adaptér 9mm vnitřní čtverec 3/8″

Artiklové číslo: 02181009
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 02181009
EAN / GTIN 4018754140992
Číslo výrobce 02181009
L-číslo L60010 4131
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, leštěná

Charakteristika:

  • d1: 14 mm
  • d2: 19 mm
  • Výška mm (h1): 8 mm
  • Výška mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Vnitřní čtverec [palec]: 3/8 ″
  • Hmotnost: 40g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 9 mm