• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Dødslagshammer, mellemhård med skrue og låsemøtrik til Safety kunststofhammer 70, 385 mm

Art.-nr.: 02129

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Slagfladediameter 70 mm
Hårdhed middel hård
Materiale, hus stålrør
Slagfladeform rund
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve gul
Samlet længde 385 mm
Hovedlængde 165 mm
Egenskaber rekylfri
Hus ja
Bane til bløde hamre 1
Materiale, skaft stålrør
Produkttype blød hammer
Indhold enkelt del
Skaft/greb skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 02129
EAN/GTIN 4010995021290
Producentnummer 02129
L-nummer L60090 48
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfylder dine ønsker: gult hoved/mellemhård: f.eks. til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder.
  • Letter arbejdet: Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug.
  • Din sundhed skånes: Tilbageslagssikkert hamring minimerer belastningen af led, sener og muskler.
  • Anvendelse: Ideel til doserede positionsslag, f.eks. på emner i maskinskruestik eller i forbindelse med monteringsopgaver. Mellemhårde hammerhoveder perfekt egnet til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder.
  • Ekstra: Med hamre, der er fyldt med kugler af hårdt støbejern, sikrer et tilbageslagssikkert arbejde.
  • Netop på sarte overflader er valget af den rigtige hammer afgørende for at undgå beskadigelser. Den tilbageslags-sikre kunststofhammer med stålrørsskaft muliggør doserede positionsslag og skåner de sensible slagflader og kanter takket være dæmpet anslag. Takket være den specielle metalkerne i hammerhovedet muliggør kunststofhammeren endvidere helt tilbageslagssikkert og ledskånsomt arbejde. Desuden sørger hammerhovedets ca. 25 % højere masse for ekstra power. De gule, mellemhårde slaghoveder egner sig perfekt til universel anvendelse, f.eks. til værktøjs- og maskinindustrien samt plade- og monteringsarbejde. Hammeren imponerer yderligere med sit stålrørsskaft med ergonomisk og skridsikkert greb. Hammerhovederne fås som reservedel.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter Slaghoved (mm): 70
  • Total længd (mm): 385
  • Højde hammerhoved (mm): 165
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej