Cserélhető fejű kalapács visszaütésmentes, közepesen kemény acélcső nyéllel, kerek kalapácsfejjel 70, 385 mm

Cikkszám: 02129
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 02129
EAN / GTIN 4010995021290
Gyártó száma 02129
L-szám L60090 48
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Kielégíti igényeit: Sárga fej/közepesen kemény: pl. szerszámkészítéshez és gépgyártáshoz, járműjavításhoz, lemez- és szerelési munkákhoz
  • Egyszerűbbé teszi munkáját: Könnyebb munka és optimális ütőhatás csökkentett erőkifejtéssel
  • Kíméli egészségét: A visszaütés nélküli kalapálás minimálisra csökkenti a csukló, az inak és izmok terhelését
  • Alkalmazás: Ideális precíz helyzetjelölő ütésekhez, pl. gépi satuban lévő munkadarabokra vagy szerelési munkáknál
  • Közepesen kemény kalapácsfejek tökéletesen alkalmasak szerszámkészítéshez és gépgyártáshoz, járműjavításhoz, lemez- és szerelési munkákhoz
  • Extra: TEST16587 Épp érzékeny felületeknél döntő jelentőségű a helyes kalapács megválasztása sérülések elkerüléséhez
  • A visszaütésmentes gumifejes kalapács acélcső nyéllel lehetővé teszi precíz pozíciós ütések mérését és a teljes ütőfelülettel történő kalapálással kíméli az érzékeny felületeket és széleket
  • A kalapácsfejben lévő speciális fém söréteknek köszönhetően a kímélő kalapács ezenkívül teljesen visszaütésmentes és az ízületeknek kímélő munkát biztosít
  • Ráadásul a kalapácsfej kb
  • 25 %-kal nagyobb tömege növeli a teljesítményt
  • A sárga, közepesen kemény kalapácsfejek ideálisak univerzális használatra, pl. a szerszám- és gépgyártásban, valamint lemez- és szerelési munkáknál
  • A kalapács kitűnik továbbá acélcső nyelével ergonomikus, csúszásmentes markolatával
  • A kalapácsfejek tartalékalkatrészként kaphatók

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Átmérő Kalapácsfej (mm): 70
  • Teljes hossz (mm): 385 mm
  • Kalapácsfej magasság (mm): 165 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem