• Serviceartikler kan ikke bestilles alene, de skal tilføjes til den passende artikel.

Kalibrering Måleklods stål/keramik, Indhold pr. sæt: 87

Art.-nr.: 020850 87
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Behandlingstid ca. 3-4 uger

Vælg variant og styktal

Indhold pr. sæt Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Akkrediteret nej
Kalibrering for måleklods, sæt
Indhold pr. sæt 87 stk.
Produkttype kalibrering

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 020850 87
EAN/GTIN 2050002055292

Betegnelse

Udførelse:

Generelle oplysninger:
Kalibrering er en vigtig del af kvalitetssikring. Som din partner i forbindelse med kalibrering af dine måle- og testværktøjer tager vi os af hele processen, inklusive sikker transport. Vi garanterer standardiseret kalibrering i overensstemmelse med alle relevante regler og standarder i din virksomhed.

Fabrikskalibrering (ISO):
Fabrikskalibrering er et omkostningseffektivt alternativ til akkrediteret kalibrering (f.eks. DAkkS). Kalibreringen er sporbar til fabriksstandarden (ikke til den nationale standard som ved akkrediteret certificering) og opfylder på mange områder de krævede standarder. Vores kalibreringspartners laboratorier arbejder altid i overensstemmelse med DIN EN ISO/IEC 17025, som garanterer sporbarhed af kalibrering og prøver på højeste niveau.

Anbefaling:

Med sagkyndig behandling og regelmæssig rekalibrering kan du øge levetiden på dit testudstyr og beskytte dig mod beskadigelser og for høj slitage. I den forbindelse er det vigtigt: At afholde omfattende kurser for medarbejderne vedrørende håndtering af måle- og testudstyr.

Bemærk:

Str. 10 inklusive kalibrering planglas. Kalibrering iht. option 3.
(Visuel inspektion. 2 målecyklusser (5-punktsmåling)>100 mm: Centermål).
Kalibreringsservice kan kun bestilles sammen med en relevant vare. Hvilken kalibreringsservice, der er mulig for hvilken vare, vises på det kalibrerbare måleudstyr.