• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Kalibrace Sada koncových měrek ocel / keramika, Obsah sady: 87

Artiklové číslo: 020850 87
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny

Vyberte variantu a množství

Obsah sady Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Akreditováno ne
Kalibrace pro Sada koncových měrek
Obsah sady 87 ks
Druh produktu Kalibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 020850 87
EAN / GTIN 2050002055292

Popis

Provedení:

Všeobecné informace:
Kalibrace je nezbytnou součástí zajištění kvality. Jako váš partner pro kalibraci vašich měřicích a zkušebních nástrojů se staráme o kompletní zpracování včetně bezpečné přepravy. Přitom zaručujeme kalibraci v souladu s normami a při dodržení všech příslušných předpisů a standardů vaší společnosti.

Tovární kalibrace (ISO):
Tovární kalibrace nabízí cenově výhodnou alternativu akreditované kalibrace (např. DAkkS). Je odvoditelná od továrního standardu (ne podle národních norem jako u jiných akreditovaných certifikací) a splňuje v řadě oblastí potřebné standardy. Laboratoře našeho kalibračního partnera vždy pracují v souladu s normou DIN EN ISO/IEC 17025, která zajišťuje zpětné vysledování kalibrace a vzorků na nejvyšší úrovni.

Doporučení:

Díky odbornému ošetření a pravidelné rekalibraci můžete prodloužit životnost svých zkušebních prostředků a chránit je před poškozením a nadměrným opotřebením. Důležité v této souvislosti: Komplexní školení zaměstnanců o manipulaci s měřícími a zkušebními prostředky.

Poznámka:

Vel. 10 vč. kalibrace plochého sklíčka Kalibrace dle volby 3.
(Vizuální kontrola. 2 měřicí cykly (5bodové měření)>100 mm: střední rozměr).
Kalibrační servis lze objednat pouze ve spojení s odpovídajícím artiklem. Který kalibrační servis je pro který produkt možný, je vždy uvedeno na měřicích zařízeních s možností kalibrace.

Přístup k vašim kalibračním certifikátům
Své kalibrační certifikáty máte kdykoli k dispozici zdarma prostřednictvím služby Connected Metrology Free (CMY). Stačí se přihlásit pomocí zákaznického čísla, pod kterým jste si objednali měřicí přístroje včetně kalibrace. Poté si můžete své certifikáty pohodlně prohlédnout a stáhnout online.