• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Service Artikel können nicht separat bestellt werden, sondern müssen am passenden Artikel hinzugefügt werden.

Kalibrierung Endmaßsatz Stahl / Keramik, Satzinhalt: 87

Artikel-Nr.: 020850 87
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Bearbeitungszeit ca. 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Satzinhalt Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

akkreditiert nein
Kalibrierung für Endmaß-Satz
Satzinhalt 87 St.
Produktart Kalibrierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 020850 87
EAN / GTIN 2050002055292

Beschreibung

Ausführung:

Allgemeine Information:
Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. Als Ihr Partner für die Kalibrierung Ihrer Mess- und Prüfwerkzeuge übernehmen wir die vollständige Abwicklung, einschließlich des sicheren Transports. Dabei garantieren wir eine normgerechte Kalibrierung, unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Standards Ihres Betriebes.

Werks- (ISO) Kalibrierung:
Die Werks-Kalibrierung bietet eine kostengünstige Alternative zu akkreditierten Kalibrierung (z.B. DAkkS). Sie ist auf das Werksnormal rückführbar (nicht auf das nationale Normal wie bei einer Akkreditierten Zertifizierung) und erfüllt in vielen Bereichen die erforderlichen Standards. Die Labore unseres Kalibrierpartners arbeiten stets gemäß DIN EN ISO/IEC 17025, wodurch die Rückführbarkeit von Kalibrierung und Proben auf höchstem Niveau gewährleistet ist.

Empfehlung:

Durch sachkundige Behandlung und regelmäßige Rekalibrierung können Sie die Lebensdauer Ihrer Prüfmittel erhöhen und Sie vor Beschädigungen und zu hohem Verschleiß schützen. Wichtig in diesem Zusammenhang: Umfassende Schulungen der MitarbeiterInnen im Umgang mit Mess- und Prüfmitteln.

Hinweis:

Gr. 10 inklusive Kalibrierung Planglas. Kalibrierung nach Option 3.
(Sichtprüfung. 2 Messszyklen (5-Punkt-Messung)>100mm: Mittenmaß).
Der Kalibrierservice kann nur in Verbindung mit einem entsprechenden Artikel bestellt werden. Welcher Kalibrierservice bei welchem Artikel möglich ist, ist jeweils an kalibrierbaren Messmitteln ersichtlich.

Zugriff auf Ihre Kalibrierzertifikate
Ihre Kalibrierzertifikate stehen Ihnen jederzeit kostenlos über Connected Metrology Free (CMY) zur Verfügung. Melden Sie sich einfach mit der Kundennummer an, über die Sie Ihre Messmittel inklusive Kalibrierung bestellt haben. Anschließend können Sie Ihre Zertifikate bequem online einsehen und herunterladen.