• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Bitholder magnetisk 74 mm 1/4″

Art.-nr.: 01894

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 01894
EAN/GTIN 4010995018948
Producentnummer 01894
L-nummer L60070 1038
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udgang: Til bits iht. DIN 3126, ISO 1173 form C 6,3.
  • Drev: DIN 3126, ISO 1173, form E 6,3.
  • Ekstra: Med kraftig Neodym-magnet.
  • Muffe: Rustfrit stål.
  • Standarder: til bits DIN 3126, ISO 1173, form C6.3
  • DIN 3126, ISO 1173, form E6,3

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Udvendig sekskant (Tomme): 1/4″
  • Indvendig sekskant (Tomme): 1/4″
  • Total længd (mm): 74
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej