bitový držiak magnetický 74 mm 1/4

Č. pol.: 01894
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 01894
EAN/GTIN 4010995018948
Číslo výrobcu 01894
Číslo L L60070 1038
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Prítlak: Pre bity podľa DIN 3126, ISO 1173, forma C 6.3.
  • Pohon: DIN 3126, ISO 1173, formulár E 6.3.
  • Extra: So silným neodymovým magnetom.
  • Puzdro: Nerezová oceľ.
  • Normy: Pre hroty DIN 3126, ISO 1173, forma C6.3
  • DIN 3126, ISO 1173, forma E6.3

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Imbusový kľúč (in.): 1/4″
  • vnútorný šesťhran (palce): 1/4″
  • celková dĺžka (mm): 74 mm
  • S batériou / akumulátor: nie