6,3 mm (1/4″) UNIFLEX-stikdåser størrelse 5/16 ″ L.35 mm

Art.-nr.: 01540020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 01540020
EAN/GTIN 4018754001606
Producentnummer 01540020
L-nummer L60010 1195

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,7 mm
  • Længde [mm): 35 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13 mm
  • Vægt: 17 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 5/16 ″