Insert de clé à douille pivotante 6,3 mm (1/4 ) SW.5 / 16 ″ L.35 mm

Réf.: 01540020
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01540020
EAN / GTIN 4018754001606
Réf. fabricant 01540020
Article hors catalogue L60010 1195

Description

Description:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,7 mm
  • Longueur mm (L): 35 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13 mm
  • Poids: 17 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 5/16 ″