• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Skruetrækker SoftFinish electric Ligekærv 3.5 mm x 100 mm

Art.-nr.: 00822
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til ligekærv
Egnet til spændingstestning nej
Samlet længde L 204 mm
Længde, klinge l1 100 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Testet op til 1.000 V
Farvetone, gul Signal gul
Farvetone, rød Signalrød
beskrevet del, Signalrød Griff
beskrevet del, Signal gul Griff
Serie SoftFinish® electric
Kvalitets- og testsejl VDE
Politik / mærkning CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve gul; grå; rød
Udførelse lige
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til ligekærv 3,5
Klingediameter 0,6 mm
Produkttype skruetrækker
Set/sæt nej
Drev greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00822
EAN/GTIN 4010995008222
Producentnummer 00822
L-nummer L60070 580
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
  • Din sundhed skånes: Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Anvendelse: Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
  • Produceret iht. IEC 60900.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Skærtykkelse 1 (mm): 0.6
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Kærv 1 (mm): 3.5
  • Grebdiameter (mm): 23
  • Total længd (mm): 204
  • synlig klingelængde (mm): 100
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Egnede produkter