Șurubelniță electrică cu fantă Softfinish® 3,5 mm x 100 mm

Cod articol.: 00822
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă pentru şuruburi cu fantă
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 204 mm
Lungimea lamei l1 100 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Nuanță, galben Galben semnal
Nuanță, roşu Roșu semnal
partea descrisă, Roșu semnal Griff
partea descrisă, Galben semnal Griff
Serie SoftFinish® electric
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea galben; gri; roşu
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, pentru şuruburi cu fantă 3,5
Diametrul lamei 0,6 mm
Tip produs Șurubelniţă
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 00822
EAN / GTIN 4010995008222
Număr producător 00822
L-Număr L60070 580
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Concept unic Wiha de lungime a mânerului pentru un echilibru optim între cuplu și control
  • Vă protejează sănătatea: Cu designul patentat al mânerului SoftFinish®, asigurând o muncă blândă pentru mâini și mușchi
  • Recomandat de medici și terapeuți la Campania germană pentru un spate mai sănătos
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Fabricat în conformitate cu IEC 60900

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • Grosime de tăiere 1 (mm): 0,6 mm
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Fante 1 (mm): 3,5 mm
  • Diametru mâner (mm): 23 mm
  • Lungime totală (mm): 204 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 100 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr