{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Hærdet | ja | |
| Måleafvigelse MPE | 50 µm | |
| Aflæsning | 0,05 mm | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 200 mm | |
| Finindstilling | ja | |
| Fiksering | låseskrue | |
| Måleteknik | analog | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Produkttype | værkstedsskydelærer |
| Artikelnummer | 00510602 | |
| EAN/GTIN | 7630041147797 | |
| Producentnummer | 00510602 | |
| L-nummer | L41140 620 |