Delavniško merilo z nonijem, s fino nastavitvijo, 200 mm, 0,05, mm

Št. art.: 00510602
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Material plemenito jeklo (INOX)
kaljeno da
Odstopanje meritve MPE 50 µm
Odčitavanje 0,05 mm
Merilno območje min. 0 mm
merilno območje maks. 200 mm
Fina nastavitev da
Utrditev vijak za utrditev
Merilno orodje analogno
Standard tovarniški standard
vrsta izdelka digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00510602
EAN/GTIN 7630041147797
Številka proizvajalca 00510602
L-število L41140 620

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški: Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimenzija A [mm]: 60
Dimenzija B [mm]: 17

Opis:

Delavniško merilo z nonijem, s fino nastavitvijo, 200 mm, 0,05, mm

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Enote: mm
  • Varakteristike: S fino nastavitvijo ali brez; blokirni vijak
  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 200
  • Razločljivost [mm]: 0,05
  • Finična nastavitev: Z

Standard:

ISO 13385-1:2019

Obseg dobave:

Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti