Skydelære, med drejelig stopskive, 500 mm, 0,02, mm

Art.-nr.: 00510295
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00510295
EAN/GTIN 7630041148190
Producentnummer 00510295
L-nummer L41140 44

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
For opløsning 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
For opløsning 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8,5
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 12
Dimension a [mm]: 5,3
Dimension b [mm]: 2

Beskrivelse:

dybdeskydelære med nonius og drejelig stopplade, 500 mm, 0.02 mm

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Låseskrue
  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 500
  • Opløsning [mm]: 0,02

Norm:

ISO 13385-2:2019

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring