Hloubkový kalibr Vernier, s otočnou dorazovou deskou, 500 mm, 0,02, mm

Artiklové číslo: 00510295
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00510295
EAN / GTIN 7630041148190
Číslo výrobce 00510295
L-číslo L41140 44

Popis

Provedení:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Rozměr A [mm]: 150
Rozměr B [mm]: 8,5
Rozměr C [mm]: 4
Rozměr D [mm]: 12
Rozměr a [mm]: 5,3
Rozměr b [mm]: 2

Popis:

Hloubkový kalibr s noniusem a otočnou zarážkou, 500 mm, 0,02, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: Stavěcí šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 500
  • Rozlišení [mm]: 0,02

Norma:

ISO 13385-2:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě