Overalls med knælommer SAFE CLASSIC Utah, Unisex, Hi-vis orange, Størrelse 82C68

Art.-nr.: 00419-860-14 82C68
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 00419-860-14 82C68
EAN/GTIN 5707209120311
Producentnummer 00419-860-14 82C68
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende og sikrer høj synlighed
  • Slidstærke, tredobbelte sømme forlænger produktets levetid
  • Adgang til bukser nedenfor på begge sider
  • Elastik og stræk læg bagpå
  • Knælommerne er højdejusterbare, så knæbeskyttelsen placeres optimalt på knæene
  • Certificeret til brug med MASCOT knæpude type KORT eller LANG, da knæpudeposen er højdejusterbar

Egenskab:

  • Fluorescerende med refleksioner
  • Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende
  • Tredobbelte syede sømme på ærmer, ben og skridtet
  • Lukning med tovejslynlås, vejrbeskyttelseskant og trykknapper
  • Brystlomme med klap og trykknap
  • Brystlomme til mobiltelefon med justerbar klap og kuglepenlomme
  • Forlommer
  • Indvendig lynlåslomme
  • Indad maske på begge sider
  • Baglommer med forstærkninger og klap med burrelåsbåndlukning
  • Hammer loop, justerbar
  • Lårlomme med klap og burrelås-lukning.
  • Regelpose
  • Knælommer, højdejusterbare
  • Ærmelomme med burrelåsbåndlukning
  • Manchetter med trykknap justering
  • Elastik og stræk læg bagpå
  • Ventilation under ærmerne
  • Til denne model anbefaler vi følgende knæbeskyttelse: 00718-100, 50451-916 eller 20118-915
  • Certificeret sammen med knæbeskyttelsestypen LANG i henhold til en 14404
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 290 g/m²
  • Twill. Må ikke lægges i blød. Vask separat. Produktet har en certificering om, at det bevarer sine egenskaber ved 50 husholdningsvaske eller 50 industrielle vaske. Når produktet rengøres i henhold til vaskeanvisningerne, aktiveres den smudsafvisende belægning i tørreren igen.
  • Trinlængde: 82 cm / 32 tommer
  • Talje omkreds: Indersømlængde: 82 cm / 32 tommer
  • Brystomkreds: 136 cm / 53,5 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • En ISO 20471 - klasse 3
  • Hi-Vis Group A..

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygejern ved lav temperatur, maks. 110 grader tåler
  • normal rengøring