Kombinéza s kapsami na kolenou SAFE CLASSIC Utah, Unisex, Hi-vis oranžová, Velikost 82C68

Artiklové číslo: 00419-860-14 82C68
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 00419-860-14 82C68
EAN / GTIN 5707209120311
Číslo výrobce 00419-860-14 82C68
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Povrchová úprava činí výrobek odpuzujícím nečistoty a zajišťuje vysokou viditelnost
  • Odolné, trojité švy prodlužují životnost výrobku
  • Přístup k kalhoty níže na obou stranách
  • Elastický pásek a strečový pleat na zádech
  • Kolenní kapsy jsou výškově nastavitelné, takže ochrana kolene je optimálně umístěna na kolenou
  • Certifikováno pro použití s MASKOTEM kolenní podložka typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ, protože kolenní podložka taška je výškově nastavitelná

Charakteristika:

  • Fluorescenční s odrazy
  • Povrchová úprava činí výrobek odpuzujícím nečistoty
  • Trojitě prošité švy na rukávech, nohách a rozkroku
  • Uzávěr s dvoucestným zipem, ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům a lisovacími kolíky
  • Náprsní kapsa s klopou a přítlačovým kolíkem
  • Kapsa na mobilní telefon s nastavitelnou klopou a kapsou na kuličkové pero
  • Přední kapsy
  • Vnitřní kapsa na zip
  • Vnitřní síťovina na obou stranách
  • Zadní kapsy s výztuhami a klopou se suchým zipem
  • Smyčka kladiva, nastavitelná
  • Kapsa na stehně s klopou a suchým zipem.
  • Taška na pravidla
  • Kolenní kapsy, výškově nastavitelné
  • Kapsa na rukávu se zapínáním na suchý zip
  • Manžety s nastavením tlačítka
  • Elastický pásek a strečový pleat na zádech
  • Větrání pod rukávy
  • Pro tento model doporučujeme následující ochranu kolene: 00718-100, 50451-916 nebo 20118-915
  • Certifikováno společně s kolenním polštářkem typu LONG dle EN 14404
  • Složení tkaniny: 65% polyester / 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 290 g /m²
  • TWill. Nemáčejte. Umyjte odděleně. Výrobek má certifikaci, že si zachovává své vlastnosti při 50 domovních myčkách nebo 50 průmyslových myčkách. Po vyčištění výrobku podle pokynů k mytí se v sušičce znovu aktivuje povlak odpuzující nečistoty.
  • Délka kroku: 82 cm / 32 palců
  • Obvod pasu: Délka vnitřního švu: 82 cm / 32 palců
  • Obvod hrudníku: 136 cm / 53,5 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN ISO 20471 - Třída 3
  • Hi-Vis Group A..

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Železo při nízké teplotě, max. 110°C
  • toleruje normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku