Natančnost v švicarski kakovosti
PSA Parts & Systems AG je konvencionalni podizvajalec s sedežem v kraju Au v Švici in proizvodnim obratom v Maleziji. Približno 50 zaposlenih ustvari približno deset milijonov švicarskih frankov letnega prometa. Sistemski dobavitelj že več kot 45 let za svoje stranke izdeluje najrazličnejše komponente: od zelo zapletenih in zelo majhnih delov ter majhnih serij do kompleksnih mehatronskih sklopov in komponent, ki tehtajo do 2.000 kg. PSA poskrbi za nabavo surovin, mehansko obdelavo in montažo sklopa, pripravljenega za vgradnjo, vključno z zahtevano toplotno in površinsko obdelavo. Podjetje s sedežem v dolini Rena oskrbuje stranke s področja strojništva, medicinske tehnologije, polprevodnikov ter letalske in vesoljske industrije.
Družba PSA Parts & Systems AG od septembra 2017 pri struženju in rezkanju orodnega jekla, aluminija in litega železa uporablja GARANT ZeroClamp sistem vpenjanja z ničelno točko družbe Hoffmann Group. Pri tem ima podizvajalec koristi od visoke natančnosti, prihranka časa in večje produktivnosti.
»Leta 2017 smo iskali nov sistem vpenjanja z ničelno točko za struženje in rezkanje orodnega jekla, aluminija in litega železa. Pri izbiri ustrezne rešitve nam je pomagal naš dolgoletni sistemski partner in svetovalec za kakovostna orodja, delavniško pohištvo ter osebno varovalno opremo: SFS unimarket AG – partner družbe Hoffmann Group,« se spominja Roland Gächter, generalni direktor PSA AG.
»Pred tem smo uporabljali drug izdelek. Vendar pa ni izpolnjeval naših potreb pri struženju in rezkanju, zlasti, ko je bilo vključeno olje,« nadaljuje generalni direktor. »Na koncu nas je maja 2017 na izdelek GARANT ZeroClamp opozoril naš sogovornik v podjetju SFS unimarket. Bili smo navdušeni nad vsestranskostjo in prilagodljivostjo orodja, zato smo se takoj odločili za naložbo. Sistem se vsakodnevno uporablja od septembra 2017.«
Natančno in zanesljivo vpenjanje – tudi za zapletena opravila
Prednosti Garant ZeroClamp so njegova preprosta zgradba, velika prilagodljivost in obsežne možnosti uporabe. S kompenzacijo temperaturnega raztezka vedno k sredinski osi (absolutna ničelna točka) je potreben samo en tip vpenjalnega čepa, ki se sprošča pnevmatsko pri zračnem tlaku 5,5 bara. Tako ne potrebujete grednih čepov in premičnih čepov, ki se pogosto uporabljajo pri drugih sistemih.
Pri konvencionalnih tehnologijah se uporablja drugačen pristop z uporabo premičnih čepov, ki kompenzirajo temperaturno raztezanje. To lahko privede zlasti do netočnosti okoli sredinske osi med obračanjem obdelovanca.
Z GARANT ZeroClamp je zaradi osrednje ničelne točke vedno zagotovljena popolna toplotna simetrija. To povečuje natančnost proizvodnega procesa in zmanjšuje količino odrezkov. Dodatna zaščita (prileganje obliki) pred centrifugalno silo zagotavlja tudi zaščito pri struženju. Poleg tega uporaba ene vrste vpenjalnega čepa omogoča uporabo celotne palete dodatnih komponent, kot so GARANT večtočkovna vpenjalna letev, razširitvene enote, NC-primeži, 5-osni primeži in tudi natančno pozicioniranje komponent na sistem vpenjanj z ničelno točko z natančnostjo do mikrometra. Zaradi tega je sistem prilagodljiv za uporabo in enostaven za upravljanje. Zagotovljena je tudi visoka stopnja modularnosti. To nam omogoča veliko svobode pri razporejanju vpenjalnih točk na sestavnem delu. PSA uporablja vpenjala s premerom 138 mm in vpenjalno silo 40 kN.
Večja produktivnost zaradi do 95 % krajšega časa opremljanja, menjave in pomožnih opravil
Največja korist za PSA je prihranek časa zaradi do 95 % krajšega časa opremljanja, menjave in dodatnega časa – in posledično povečanje produktivnosti v proizvodnih procesih, ki lahko glede na okoliščine znaša do 70 %. Vse to ter zmanjšanje zaustavitev strojev ustvarja dodatne stroškovne koristi v proizvodnji. In če je treba sestavni del po postopku merjenja dodatno strojno obdelati, ga je mogoče pozicionirati hitro, natančno in z visoko natančnostjo ponavljanja – ne glede na to, ali gre za majhno serijo ali enkraten izdelek. Natančnost ponavljanja, manjša od 2 µm, je izjemno koristna.
»GARANT ZeroClamp bi priporočali vedno,« v zaključku pravi Gächter. »To je izredno natančen sistem brez hidravličnega olja, enostaven za uporabo in nezahteven za vzdrževanje, kar pomeni, da ne pušča in da odrezki ne vplivajo na njegovo delovanje. Je enostaven za uporabo in povečuje zanesljivost procesa. Tudi razmerje med ceno in zmogljivostjo je odlično.« Sistem deluje stabilno in natančno tudi pri navpični uporabi.