Klantverhaal: ZeroClamp nulpuntspansysteem maakt indruk met precisie en Zwitserse kwaliteit

PSA Parts & Systems AG is een klassieke contractfabrikant gevestigd in Au, Zwitserland, met een assemblagefabriek in Maleisië. De ongeveer 50 werknemers genereren een jaarlijkse omzet van ongeveer tien miljoen Zwitserse frank. De systeemleverancier produceert al meer dan 45 jaar de meest uiteenlopende componenten voor zijn klanten: van zeer complexe kleine onderdelen tot kleine series en complexe mechatronische assemblages tot componenten met een gewicht tot 2.000 kg. PSA zorgt voor de inkoop van grondstoffen, mechanische bewerking en assemblage van het kant-en-klare onderdeel, inclusief de vereiste warmte- en oppervlaktebehandelingen. Het bedrijf is gevestigd in de Rijnvallei en bedient klanten uit de machinebouw, medische technologie, halfgeleider- en ruimtevaartindustrie.

PSA Parts & Systems AG gebruikt sinds september 2017 het GARANT ZeroClamp nulpuntspansysteem van de Hoffmann Group voor het draaien en frezen van gereedschapsstaal, aluminium en gietijzer. Hierdoor profiteert de loonfabrikant van een hoge nauwkeurigheid, tijdsbesparing en verhoogde productiviteit.

"In 2017 waren we op zoek naar een nieuw nulpuntspansysteem voor het draaien en frezen van gereedschapsstaal, aluminium en gietijzer. Onze jarenlange systeempartner en adviseur voor kwaliteitsgereedschappen, fabrieksapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen, SFS unimarket AG - een partner van de Hoffmann Group - ondersteunde ons bij het selecteren van een geschikte oplossing," herinnert Roland Gächter, CEO van PSA AG zich.

"We hadden al een ander product gebruikt. Dit voldeed echter niet aan onze eisen voor draaien en frezen, vooral niet wanneer er olie in het spel was," vervolgt de CEO. "Uiteindelijk maakte onze contactpersoon bij SFS unimarket ons in mei 2017 attent op het product GARANT ZeroClamp. We waren onder de indruk van de functionaliteit en flexibiliteit en besloten meteen om de investering te doen. Het systeem wordt nu sinds september 2017 dagelijks gebruikt."

Nauwkeurig en betrouwbaar klemmen - zelfs voor complexe taken

GARANT ZeroClamp overtuigt door zijn eenvoudige ontwerp, hoge flexibiliteit en een groot aantal mogelijke toepassingen. Door de thermische uitzetting altijd in de richting van de middenas (absoluut nulpunt) te compenseren, is het mogelijk om met slechts één type klembout te werken, die pneumatisch kan worden ontgrendeld met 5,5 bar luchtdruk. Hierdoor is het niet meer nodig om centreerbouten of meelopende bouten te gebruiken, zoals gebruikelijk is bij andere systemen.

Conventionele technieken gebruiken daarentegen paspennen om thermische uitzetting te compenseren. Dit leidt tot onnauwkeurigheden in het gebied van de middenas, vooral tijdens rotatie van het werkstuk.

Met GARANT ZeroClamp is er altijd absolute thermische symmetrie dankzij het centrale nulpunt. Dit verhoogt de precisie in het productieproces en vermindert uitval. De extra centrifugaalkrachtvergrendeling (positieve vergrendeling) biedt ook veiligheid tijdens het draaien. Bovendien kunnen dankzij het gestandaardiseerde type opspanpen diverse extra componenten, zoals de GARANT meervoudige opspanrail, beugels, NC-klemmen, 5-assige klemmen of zelfs componenten, direct op het nulpuntspansysteem worden geplaatst met micrometerprecisie. Dit maakt het systeem flexibel in gebruik en eenvoudig te hanteren. Een hoge mate van modulariteit is ook gegarandeerd. Dit geeft ons veel vrijheid bij het ontwerpen van de klempunten op het onderdeel. PSA gebruikt klempotten met een diameter van 138 mm en een houdkracht van 40 kN.

Hogere productiviteit dankzij tot 95% kortere instel-, omschakel- en niet-productieve tijden

Het grootste voordeel voor PSA is de tijdsbesparing door de tot 95% kortere instel-, omschakel- en niet-productietijden - en de daaruit voortvloeiende productiviteitstoename in de productieprocessen, die afhankelijk van de configuratie tot 70% kan bedragen. Dit en de kortere stilstandtijden van de machines resulteren in extra kostenvoordelen in de productie. En als het component na het meetproces opnieuw bewerkt moet worden, kan het snel, nauwkeurig en met herhaalnauwkeurigheid gepositioneerd worden - ongeacht of het om een kleine serie of een eenmalige productie gaat. De herhalingsnauwkeurigheid van minder dan 2 µm is uiterst voordelig.

"Wij kunnen GARANT ZeroClamp te allen tijde aanbevelen," vat Gächter samen. "Het is een uiterst nauwkeurig, eenvoudig te bedienen en onderhoudsarm systeem dat geen hydraulische olie nodig heeft, dus geen lekken veroorzaakt en ongevoelig is voor spanen. Het is uiterst gebruiksvriendelijk en verhoogt daardoor de procesbetrouwbaarheid. De prijs-prestatieverhouding is ook goed." Het systeem is stabiel en nauwkeurig, zelfs bij verticaal gebruik.

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen