• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Productions GmbH

Workstations og værkstedsindretning

GARANT Productions blev grundlagt den 01.01.2012 og er 100% datter af Franz Hoffmann Holding.
Der er dog allerede blevet fremstillet værkstedsindretning til Hoffmann Group siden 1969 (efterfølger for KB Knecht GmbH).

Aktuelle data og fakta:

  • 60.000 værkstedsindretninger om året
  • 4.000 tons stål pr. år
  • Over 2000 pallepladser
  • 13.500 m² produktionsareal
  • 80 medarbejdere
  • "Lean Production"

CENTER FOR STANSNING OG BUKNING & LEAN PRODUKTION

Et stanse- og bukkecenter er kernen i produktionen af arbejdsstationer og værkstedsindretning: Det resulterer i øget produktivitet, hvilket igen optimerer alle de andre forarbejdningstrin. Desuden garanterer det en betydelig forøgelse af produktionskapaciteten og en hurtigere produktion via en mere fleksibel portefølje.

I kombination med "Lean Production"-teknikker gør dette det muligt for fabrikken i Reutlingen at producere hurtige, fleksible og løbende optimerede arbejdsstationer og lagerløsninger til alle anvendelsesområder.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven