GARANT Productions GmbH

Wyposażenie warsztatów
GARANT Productions została założona w dniu 01.01.2012 (następca KB Knecht GmbH) i jest spółką w 100% zależną od Franz Hoffmann Holding.
W Reutlingen na powierzchni produkcyjnej 13 500 m2 Hoffmann Group rozwija i produkuje elementy wyposażenia warsztatów do światowej dystrybucji. Wyposażenie warsztatowe GARANT są w większości przypadków rozwiązaniami niestandardowymi, zgodnymi z wymaganiami klienta.
Elementy wyposażenia warsztatów są używane, między innymi, do przechowywania narzędzi w warsztatach lub nadają się do przechowywania materiałów biurowych lub innych dokumentów.

CENTRUM TŁOCZENIA I GIĘCIA
Centrum tłoczenia i gięcia jest sercem firmy w produkcji wyposażenia warsztatowego:
Zapewnia to wzrost wydajności, co optymalizuje również wszystkie inne etapy przetwarzania. Ponadto zapewniony jest znaczny wzrost mocy produkcyjnych i szybsza produkcja dzięki bardziej elastycznemu portfolio.
Wraz z procedurą "Lean Production" (wąska produkcja) można szybko produkować w Reutlingen elastyczne i stale zoptymalizowane elementy wyposażenia warsztatowego dla wszystkich obszarów zastosowania.
VIDEO
Krótki wgląd w produkcję GARANT prezentuje film obok.
Dowiedz się więcej o:
- magazynowaniu blachy
- najnowocześniejszych powłokach z tworzywa sztucznego
- maksymalnej ochronie antykorozyjnej
- koncepcji budowy na zamówienie
- indywidualnych rozwiązaniach dla klientów