GARANT HiPer-Drill
Højtydende bor med skiftehoveder til højeste ydelsesevne.
Med hver boreproces bliver boreværktøjers skær mere og mere stumpe. En besværlig genopslibning eller udskiftning af boret er nødvendig, såsnart borekvaliteten indskrænkes. Det er ikke tilfældet ved GARANT HiPer-Drill kroneboret fra Hoffmann Group. Ved dette højtydende værktøj til fremstilling af mellemstore boringer, skal kun skærindsatsen hhv. kronen skiftes, basisenheden bliver.
Forklaringer til billedet til højre:
- Krave til optimalt anlæg
Forhøjet stabilitet ved boreoperationer - Signering
Indlæsning af maksimal boredybde, reservedele og antræksmomenter - Omfangrigt program
Diameter: 13 mm-32 mm (13 mm - 20 mm i 0,1 mm trin og alle relevante bundhul- og rivediametre)
Længdeforhold: 1,5xD, 3,0xD, 5,0xD, 8,0xD, 12,0xD - Fridrejet bagside
Ved additiv fremstilling kan værktøjerne vidtgående designes frit. - Optimerede geometrier / stabil spænding / prismatisk plattesæde
Geometrierne blev optimeret til spåntagningen af stål samt rustfri og mange andre materialer. Skiftehovedet opspændes stabilt i en holder i en lomme. Denne spændemekanisme skåner holderen. Anderledes end ved klemte skiftehovedbor, udvides holderen ikke og derved kan den bruges til flere spændecyklusser. Takket være det prismatiske plattesæde centreres skiftehovedet i holderen optimalt. Det garanterer optimale rundløbsegenskaber og sikrer dig en høj boringsnøjagtighed i anvendelsen. - Optimeret overgang og spændenot
og derved forbedret spåntransport. - Førsteklasses holdermateriale
Til høj stabilitet og derved en høj automatisk centrering. Optimal modstand mod korrosion, til en lang levetid for holderværktøjet. - Cylinderskaftet med spændeflade
Til høj stabilitet og derved sikker opspænding med optimal kraftoverførsel.
Skafttolerance = h6
FORDELE
Performance: Ekstreme standtider ved høje skære- og fremføringshastigheder.
Nøjagtighed: Boringstolerance på IT9.
Præcision: Uovertruffet rund- og lighed ved boring i den klasse.
Fleksibilitet: I en holder kan man anvende forskellige hoved-Ø med et maks.diameterspring på 1 mm.
Effektivt: Takket være skiftehovedsystemet er det hurtigt og nemt at skifte skær. Ingen ny opmåling eller indretning nødvendig.
Stabilitet: Takket være det prismatiske skærsæde er præcis positionering sikker.
GARANT HiPer-Drill - Det første additivt producerede serievørktøj i gennemsnitsområdet 9 – 12,99 mm.
Fremskridt takket være anvendelsen af mest moderne teknologi:
Ved den additive fremstilling kan værktøjerne næsten udformes helt frit. Den additive fremstilling betegner en proces, hvor der på basis af digitale 3D-konstruktionsdata opbygges et emne materiale lag for lag vha. laser. Med GARANT HiPer-Drill holder den additive produktion indtog i serieproduktionen.
Bedre samlet statik:
Kølekanalerne lægges i yderområdet af boret og kan tilpasses iht. ⌀ til spiralvinklen. Derved bliver kernen mere stabil og spånrummene optimeres til en bedre spåntransport.
Kølesystem:
Dermed kan kølekanalerne i ⌀-området 9 til 12,99 mm produceres med en strømningsoptimeret triangulær kølekanalform. Takket være det store tværsnit og den forbedrede flowdynamik transporteres den dobbelte mængde af køleemulsion.
Optimal torsionsegenskab:
Takket være den ensartede struktur har bor, der er produceret med den additive metode, en højere styrke og markant bedre stræktolerance og såmed optimerede torsionsegenskaber.
Høj produktivitet:
Dette muliggør en betydelig øgning af stabilitet, snitdata, afspænding og standtid – og øger dermed din produktivitet.
PRODUKTVIDEO
GARANT HiPer Drill
I dette video har vi detaljeret resumeret vores GARANT HiPer-Drill skiftehovedbors fordele endnu en gang.
PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER
Alle GARANT HiPer-Drill produkter finder du her.
Til alle produkter