Sveder GARANT HiPer-Drill
Visokozmogljiv sveder z zamenljivo krono za maksimalno zmogljivost.
Najvišja zmogljivost s svedrom z zamenljivo krono HiPer drill znamke GARANT.
Rezalni robovi vrtalnih orodij z vsakim vrtanjem izgubljajo svojo ostrino. Takoj ko se kakovost vrtanja poslabša, je potrebno zahtevno ponovno brušenje ali zamenjava svedra. To pa ne velja za sveder z zamenljivo krono GARANT HiPer drill družbe Hoffmann Group. Pri tem visokozmogljivem orodju za izdelavo srednje velikih lukenj je treba zamenjati le rezalne ploščice/zamenljive krone, osnovno ohišje pa ostane enako.
Prednosti na en pogled:
- Izjemna natančnost.
- Obsežna ponudba.
- Največja zmogljivost.
- Na enem osnovnem ohišju lahko uporabljate več premerov rezalnih vložkov.
Visoka zmogljivost od najmanjšega do največjega premera:
1. Prirobnica za optimalno pritrditev
Večja stabilnost med vrtanjem.
2. Napisi
Navedba največje globine vrtanja, nadomestnih delov in vrtilnih momentov zatezanja.
3. Obsežna ponudba
Premer: 9 mm – 36 mm (13 mm – 20 mm v korakih po 0,1 mm in vsi ustrezni premeri jedrnih lukenj in za povrtavanje)
Dolžinska razmerja: 1,5xD, 3,0xD, 5,0xD, 8,0xD, 12,0xD
4. Nemoten pretok odrezkov
Boljša obdelovalnost, na primer pri konstrukcijskem jeklu in nerjavnem jeklu.
5. Optimizirani prehodi in utori
Za izboljšan pretok odrezkov.
6. Optimizirana geometrija/zanesljivo vpenjanje/Prizmatično ležišče obračalne ploščice
Geometrije so bile optimizirane za strojno obdelavo jekla ter nerjavnega jekla in različnih drugih materialov. Zamenljiva krona je trdno nameščena v svojem ležišču v držalu orodja. Ta vpenjalni mehanizem ščiti držalo orodja. V nasprotju z drugimi vpetimi svedri z zamenljivo krono se držalo orodja ne razteza, kar omogoča več vpenjalnih ciklov. Zaradi prizmatičnega ležišča obračalne ploščice je rezalna ploščica natančno nameščena v držalu orodja. To zagotavlja optimalno koncentričnost in centrirano vrtanje za vašo uporabo.
7. Držalo orodja iz visokokakovostnega materiala
Za visoko stabilnost in s tem visoko koncentričnost. Optimalna odpornost proti koroziji za dolgo življenjsko dobo držala orodja.
8. Cilindrično držalo z vpenjalno površino
Za visoko stabilnost in s tem varno vpenjanje z optimalnim prenosom moči. Toleranca držala = h6
Največja zmogljivost in največja natančnost
Z uporabo različnih rezalnih ploščic lahko vrtalni sistem GARANT HiPer drill uporabite za različne materiale, kot so AIMg3, St50-2, Hardox 500, Superduplex, Inconel 718 ali GG, in ga tako optimalno prilagodite svoji uporabi. Sveder GARANT HiPer drill zagotavlja podobno stopnjo natančnosti kot VHM-sveder, vendar je občutno natančnejši od HSS-svedra ali svedra z obračalnimi ploščicami.
Sveder GARANT HiPer drill – Prvo serijsko orodje, izdelano z aditivno proizvodnjo, s premerom od 9 do 12,99 mm.
Napredek z uporabo najsodobnejše tehnologije:
Pri aditivni proizvodnji se lahko orodja v veliki meri oblikujejo poljubno. Aditivna proizvodnja se nanaša na postopek, pri katerem se z uporabo digitalnih 3D oblikovnih podatkov sestavni del zgradi v plasteh z nanašanjem materiala, ki se nato stali z močnim laserskim žarkom. S svedrom GARANT HiPer drill si aditivna proizvodnja utira pot v serijsko proizvodnjo.
Boljša splošna struktura:
Hladilni kanali so nameščeni proti zunanjemu robu svedra in jih je mogoče prilagoditi kotu vijačnice v skladu s ⌀. To zagotavlja bolj stabilno jedro držala orodja in optimizirane utore za izboljšano odstranjevanje odrezkov.
Hladilni sistem:
Hladilni kanali v ⌀ območju od 9 do 12,99 mm so lahko izdelani s trikotnimi kanali za optimalen pretok hladilnega sredstva. Zaradi večjega prečnega prereza in izboljšane dinamike pretoka je mogoče dovajati dvakrat večjo količino hladilnega sredstva.
Optimalne torzijske lastnosti:
Zaradi enotne mikrostrukture imajo svedri, izdelani z aditivnim postopkom, izboljšano natezno trdnost in znatno izboljšano točko prožnosti, kar zagotavlja optimalne torzijske lastnosti.
Visoka produktivnost:
Vse to omogoča občutno povečanje stabilnosti, rezalnih podatkov, odstranjevanja odrezkov in življenjske dobe orodja ter s tem povečuje vašo produktivnost.
Videoposnetek o izdelku
Videoposnetek o svedru GARANT HiPer Drill
Sveder z zamenljivo krono GARANT HiPer drill je visoko zmogljivo orodje s širokim naborom različnih premerov in dolžin vrtanja. Sveder odlikujejo enostavno upravljanje, najvišja zanesljivost postopka in maksimalna prilagodljivost. Primeren je za različne materiale in zagotavlja visoko stroškovno učinkovitost zaradi nižjih stroškov materiala in prevoza.
Izdelki in dodatne informacije
Vse izdelke GARANT HiPer drill lahko najdete tukaj v naši spletni trgovini.