• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HJØRNEFRÆSER GARANT POWER TANG

GARANT Power Tang: 90° tangential high-performance-hjørnefræser
Hjørnefræseren overbeviser med særlig rentabilitet takket være 4-skærs-konceptet.
Høje tilspændinger og maksimale snitdybder muliggør et ekstremt højt tids-/spånvolumen, der medfører en øgning af produktiviteten.
Perfekte overflader takket være planfasen og den yderst stabile vendeplattemontage garanterer en stærk processikkerhed.

Fordele i en oversigt:

  • 90° præcision
  • Reducering af skærekraften
  • Højt tids-/spånvolumen
  • Stigning af produktiviteten
  • Ydelsesstærk, effektiv, præcis og sikker.

STÆRK I ENHVER ANVENDELSE OG ETHVERT MATERIALE

Test i Alzmetal BAZ35

GARANT Power Tang 90° tangential-high-performance-hjørnefræser

GARANT Power Tang er stærk i enhver anvendelse ig i ethvert materiale, lige meget om det drejer sig om kantskæring, planfræsning, hjørnefræsning eller notfræsning.

Du kan se mere om det i vores video!


HIGH-TECH, DESIGN OG EFFEKTIVITET KOMBINERET

Fysikalske grænser defineres på ny måde. Tangentialt anvendte vendeplatter sørger for højeste ydelse og processikkerhed.

  1. Forstærket kerne takket være tangential platteposition: Øget stabilitet. Vibrationsdæmpende.
  2. Optimeret vendeplattesæde: Reduceret trækkraft i aksial retning. Høj underlagssikkerhed i kraftretning.
  3. Indvendig køling: Optimal køling af skæret. Fremragende spåntransport.
  4. Ni-belagt holder: Øget slidstyrke

UFORLIGNELIGHEDEN LIGGER GEMT I DETALJEN

Tangentialt monterede vendeplatter står for skærekraftreducerende geometrier, bedste overfladekvalitet og substrater af den seneste generation.

  • Højere positionssikkerhed i retning af skærekraften takket være tangentialt monterede vendeplatter
  • Ni-belagt holder til forbedret slidstyrke
  • Skæresynde LO.U 13 = 13 mm
  • Indvendig køling
  • Øget stabilitet takket være forstærket kerne
  • Planfase til høj overfladekvalitet & konkave skærekanter (skærekraften reduceres)
  • Positiv aksial-spånvinkel +10°
  • Fire skærekanter til en højre rentabilitet

KUNDEREFERENCE

KAPP NILES er et af verdens førende producenter for slibemaskiner og værktøjer til finbearbejdning af fortandinger samt profiler og er med den tilsvarende meget præcise måleteknik din partner til produktionsløsninger. Teknologier fra huset KAPP NILES garanterer både præcision og rentabilitet til fremstillingen af meget krævende emner. KAPP NILES bringer præcis bevægelse i kundeprojekter – til lands, til søs og i luften.

Hjørnefræser GARANT PowerTang - fræsetest hos KAPP NILES
Maskine: Hermle C50U 60 KW spindelydelse
Materiale: 16MnCr5 / 1.7131
Holder: 215122 63 / 6; platte: 215136 ST1400
Resultater: Vc = 225 m / min, fz = 0,3 mm, ap = 7 mm, ae = 41 mm, spindelydelse = 40%


Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven