Kotni rezkar GARANT Power Tang
90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje zagotavlja produktivnost in procesno varnost
The GARANT Power Tang: 90° tangential high-performance face/end mill
GARANT Power Tang: 90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje
90° visokozmogljive tangencialne glave za kotno rezkanje prepričujejo s konceptom 4 rezil, ki zagotavlja posebno ekonomičnost. Visoka podajanja in maksimalne globine rezanja omogočajo izredno visok volumen odrezkov v časovni enoti, kar pomeni tudi povečanje produktivnosti.
Plani rezalni robovi dosežejo odlično obdelane površine, izredno čvrsta pritrditev obračalne ploščice pa zagotavlja visoko procesno varnost.
Prednosti na en pogled:
- 90° natančnost
- zmanjšanje rezalne sile
- velik volumen odrezkov v časovni enoti
- povečanje produktivnosti
- zmogljivost, učinkovitost, natančnost, varnost.
ZMOGLJIVA PRI VSAKI UPORABI IN VSAKEM MATERIALU
Test na stroju Alzmetall BAZ35 z močjo vretena 38 kW.
- Posnemanje robov
Material: TiAl6V4, Vc: 50 m/min, fz: 0,2 mm, ap: 50 mm, ae: 5 mm; nosilec: 215126 63/4L, obračalna ploščica: 215142 TI - Plano rezkanje
Material: 1.2379, Vc: 180 m/min, fz: 0,1 mm, ap: 10 mm, ae: 38 mm; nosilec: 215122 63/6, obračalna ploščica: 215136 ST1400 - Kotno rezkanje
Material: 1.4301, Vc: 140 m/min, fz: 0,15 mm, ap: 8 mm, ae: 26 mm; nosilec: 215122 63/6, obračalna ploščica: 215139 INOX - Rezkanje utorov
Material: 1.7225, Vc: 135 m/min, fz: 0,15 mm, ap: 5 mm, ae: 63 mm; nosilec: 215122 63/6, obračalna ploščica: 215136 ST1400
90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang
GARANT Power Tang je zmogljiva pri vsaki uporabi in vsakem materialu, naj gre za posnemanje robov, plano rezkanje, kotno rezkanje ali rezkanje utorov.
Več na to temo boste izvedeli v našem video posnetku!
High-tech, design and efficiency combined
Physical limits redefined. Tangentially oriented inserts for maximum performance and process reliability.
- Strengthened core due to tangential positioning of inserts: Increased stability. Vibration damping.
- Optimised bedding of indexable inserts: Reduced tensile force in the axial direction. High security of seating in the direction of force.
- Through-coolant supply: Optimum cooling of the cutting edge. Outstanding chip clearance.
- Ni-coated carrier: Increased wear resistance.
IZJEMNOST JE V PODROBNOSTIH
Tangencialno uporabljene obračalne ploščice z geometrijo za manjšo rezalno silo, najboljše kakovosti površine in substrati najnovejše generacije.
- Večja zanesljivost naleganja v smeri rezalne sile zaradi tangencialne uporabe obračalnih ploščic.
- Ni-prevlečen nosilec za boljšo odpornost proti obrabi.
- Globina rezanja LO.U 13 = 13 mm
- Notranje hlajenje
- Večja trdnost zaradi ojačanega jedra
- Plani rezalni rob za visoke kakovosti površine in konkavni rezalni robovi (manjša rezalna sila).
- Pozitivni aksialni cepilni kot +10°.
- 4 rezalni robovi za večjo ekonomičnost.
Reference
KAPP NILES je vodilni svetovni proizvajalec brusnih strojev in orodij za natančno obdelavo ozobljenj in profilov in je s pripadajočim visokonatančnim merilnim orodjem partner za proizvodne rešitve. Tehnologije iz KAPP NILES v isti meri zagotavljajo natančnost in ekonomičnost za izdelavo najzahtevnejših komponent. KAPP NILES prinaša natančno gibanje v projekte kupcev – na tleh, v vodi in zraku.
Kotni rezkar GARANT Power Tang - test rezkanja pri KAPP NILES
Stroj: Hermle C50U z močjo vretena 60 KW
Material: 16MnCr5 / 1.7131
Nosilec: 215122 63 / 6; obračalna ploščica: 215136 ST1400
Rezultat: Vc = 225 m / min, fz = 0,3 mm, ap = 7 mm, ae = 41 mm, moč vretena = 40%