GARANT EasyFix Befestigungssystem

FASTGØRELSESSYSTEM GARANT EASYFIX

Orden til en perfekt organiseret arbejdsplads.

Gentænk - Reorganiser

  • Visuel orden: sparer tid og gør arbejdet mere effektivt.
  • Nem håndtering: Kan nemt monteres/afmonteres med kun én hånd og placeres, hvor det giver mest mening ud fra et ergonomisk perspektiv.
  • Sikker opbevaring af følsomme værktøjer på særlige kroge og holdere, og sikker fjernelse.
  • Prisvindende design: Easyfix-systemet har modtaget den eftertragtede tyske designpris.
  • Modulært og universelt: Kan fastgøres på mange forskellige overflader.
  • Omfattende sortiment: Stort udvalg af stålkroge og specielt formede plastholdere.

EasyFix systemet er naturligvis kompatibelt med udleveringssystem fra GARANT UNI Line serien.

Et uendeligt antal muligheder for at fastgøre og opbevare værktøjer og skabe orden.

Stort udvalg og mange kombinationsmuligheder

Find de rigtige kroge og holdere til hvert værktøj:

  • Enkelte kroge af ståltråd
  • dobbelte ståltrådskroge
  • specielle ståltrådskroge
  • plastkroge til generelle formål
  • værktøjsclips i plastplastholdere med speciel form
  • og mange flere

Se alle GARANT EasyFix-produkter

GARANT Easyfix stålkroge og -holdere

Førsteklasses materialekvalitet:
Forzinket ståltråd. Ø-tykkelse på 4 - 6 mm til rådighed. Høj stivhed, ingen bøjning.

Absolut sikkerhed:
Faset kant - derfor ingen fare for skader. Høj bæreevne, ingen bøjning af stålkroge, ingen ridser på hulvæggen eller forkantning af værktøjer.

Kroge og basisplade i ekstraklasse:
Praktisk håndtering: Klikkes på og løsnes med kun én hånd.
Kunststof i antracit-grå, slidfri og holdbar. Holder til høje temperatursvingninger, blier ikke porøs.

Holdersortiment stålkroge

GARANT Easyfix kunststofkroge og -holdere

Gennemtænkt system:
Enkel montage på hulvægge, på skinner eller direkte vægmontage med plade. Stor alsidighed og stort udvalg.

Til ethvert værktøj den passende holder:
Klaprefri, præcist passende holdning af værktøjet i tilsvarende kunststofformholdere. Ridsefri kontakt mellem holder og værktøj. Høj mekanisk styrke.

Højeste materialekvalitet:
Slag- og brudfast. I recyclebart kunststof PA6 GF20 (basisplade) og ABS (kroge og holdere).
Ingen skarpe kanter. Absolut vridningsstiv - høj bæreevne.

Enkel håndtering:
Kunststofkroge og -holdere leveres inklusive basisplade. Basisplade klikkes fast, holder stikkes på, færdig.

Holdersortiment kunststofkroge

YDERLIGERE MULIGHEDER

Ergonomisk vipning
Med Vario-basisholdere kan værktøjet hældes i en vinkel på 0 - 45° i fire trin. Således er en ergonomisk, tidssparende og sundhedsfremmende nedtagelse af værktøjerne mulig (f.eks. art. 963142).

Forhøjet bæreevne
Multifix-skinnen kan anbringes direkte på hulvæggen i hældet position. Med op til maks. fem Vario-basisholdere øges multifix-skinnens bæreevne til 50 kg.

Også den mobile værktøjsanvendelse bliver nemmere: Tag værktøjet ud af den tilsvarende holder på bordbasispladen og fastgøres f.eks. på Easyfix-holderen på stigen ( bl.a. art. 965900 ).


Det rigtige tilbehør til orden og organisation af den perfekte arbejdsplads

GARANT Multifix-skinne med Vario-sokkelholder

Til fastgørelse af GARANT Easyfix-kroge og Easyfix-holdere, åbne opbevaringsbokse, magnetholdere og shadowboards.

Hægtes fast i bæresøjlerne eller monteres direkte på et perforeret panel ved hjælp af bundplader. Skinnen kan monteres på vægge (beton, træ, metalplader) eller bordplader ved hjælp af vægmonteringspladen eller Vario-baseholderen.

Se produktet

GARANT shadowboards

Shadowboards kan både anbringes vandret og også med en hældning på 45° vha. basisplader på hulvæg eller på multifix-skinne.

Se produktet

GARANT Easyfix vippekasse

Plastvippekassen indeholder 2 antracitfarvede skillevægge, der kan indsættes som ekstraudstyr. Skuffen kan således opdeles i 2 eller 3 rum. Skuffen er sikret med et håndtagselement og låses, når den er lukket.

Vippekasserne kan stables uden at skride. 2 skruehuller på bagsiden giver mulighed for alternativ vægmontering.

Se produktet

PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER

Alle artikler fra GARANT Easy-fix verdenen finder du i vores onlineshop.Til Easyfix artiklerne

Til Easyfix artiklerne

Yderligere informationer om vores GARANT Easyfix produkter finder du i vores brochure.

Til brochuren

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven