GARANT HI5 HØJTILSPÆNDINGSFRÆSER

5 skær til højere produktivitet.
Højtilspændingsfræser i topklasse GARANT Hi5 til vendeplatter POMX10T5.
GARANT Hi5 er et fræsehoved til skrub-, slet-, borecirkulær- og ramping-operationer.
Yderligere fordele:
- Højt tid-/spånvolumen til prisfordelagtig skærpris.
- Overbevisende overfladekvalitet takket være planskær
- 5 skærsplatter i forskellige udførelser.

GARANT HI5 - HØJ YDELSE PÅ HELE LINJEN
- Fremragende emneoverflade
Laveste overfladeruhed takket være planskær (2 mm lang) på vendeplatten. - Borecirkulærfræsning
Effektiv udfræsning op til store dybder. - Ramping
Stor dykningsvinkel (α op til 10 grader) giver forkortede dykningsveje. - Top spånvolumen
Høj tandfremføring mulig i ethvert materiale ved samtidig stor tilspænding (skæredybde op til 2,2 mm)
PRODUKTVIDEO
GARANT fremføringsfræser Hi5
Vores film giver dig en god oversigt over højfremføringsfræseren GARANT Hi5´s processikkerhed, produktivitet, rentabilitet og effektivitet og viser overskueligt anvendeligheden. GARANT Hi5 er et alsidigt anvendeligt, blødtskærende værktøj til skrubning, semi-sletning, ramping og borecirkulærfræsning. Takket være de fem skær pr. vendeplatte profiterer du med fræseren GARANT Hi5 af et attraktivt pris-ydelses-forhold.
PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER
Alle værktøjer fra højfremføringsfræseren GARANT Hi5 finder du her.