GARANT Hi5 Wysokowydajne frezy

5 ostrzy zapewniających większą wydajność
Najwyższej jakości wysokowydajne frezy GARANT Hi5 do płytek skrawających POMX10T5.
GARANT Hi5 to głowica do obróbki zgrubnej, wykańczającej, frezowania cyrkulacyjnego otworów oraz obróbki typu ramping.
Dodatkowe korzyści:
- Najwyższa objętościowa wydajność skrawania przy atrakcyjnej cenie płytek skrawających.
- Wysoka jakość obrabianej powierzchni dzięki płaskiej krawędzi skrawającej.
- Płytki z 5 ostrzami skrawającymi w różnych wersjach.

GARANT HI5 – najwyższa wydajność na całej linii
- Doskonała jakość obrabianej powierzchni
Minimalna chropowatość powierzchni dzięki płaskiej krawędzi płytki skrawającej (dł. 2 mm). - Frezowanie cyrkulacyjne otworów
Wydajne frezowanie otworów na dużych głębokościach. - Ramping
Duży kąt wejścia narzędzia w materiał (α do 10°) umożliwia skrócenie odcinka wejścia. - Maksymalna objętościowa wydajność skrawania
Wysoki posuw na ząb w każdym materiale przy równocześnie dużym dosuwie narzędzia (głębokość skrawania do 2,2 mm).
Film wideo
GARANT Wysokowydajne frezy Hi5
Zobacz na filmie najwyższe bezpieczeństwo procesu, produktywność, ekonomiczność i wydajność oferowaną przez wysokowydajne frezy GARANT Hi5 oraz sprawdź, jak wygląda ich zastosowanie w praktyce. Wysokowydajne frezy GARANT Hi5 to wszechstronne narzędzie do obróbki zgrubnej, wykańczającej, obróbki typu ramping oraz frezowania cyrkulacyjnego otworów. Dzięki zastosowaniu płytek z 5 ostrzami skrawającymi frezy GARANT Hi5 zapewniają atrakcyjny stosunek ceny do oferowanych korzyści.
Produkty i dodatkowe informacje
Wszystkie wysokowydajne frezy GARANT Hi5 znaleźć można tutaj.