Hi5 high-feed-fræser med boring, til vendeskærsplatter POMX

Art.-nr.: 213210 40/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie Hi5
Skærdiameter Dc 40 mm
Monteringshulsdiameter D3 16 mm
Indstillingsvinkel 90 grader
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Samlet længde L 40 mm
Produkttype kopifræser
passende vendeskærsplatter POMX 0704..
skæredybde maks. L2 1,4 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 213210 40/4
EAN/GTIN 4045197783547
Producentnummer 213210 40/4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 10IP.