GARANT HI5 FREZĂ PENTRU AVANS RAPID

5 tăişuri pentru productivitate mărită.

Freză GARANT Hi5 de calitate superioară, pentru avans foarte rapid, pentru plăcuţe amovibile POMX10T5.

GARANT Hi5 este un cap de frezare pentru diferite operaţii de frezare.

Avantaje suplimentare:

  • Rată ridicată de îndepărtare la un preţ avantajos.
  • Calitate convingătoare a suprafeţelor datorită tăişului plan.
  • Plăcuţe cu 5 tăişuri în diferite versiuni.

GARANT HI5 - PERFORMANŢĂ ÎNALTĂ PE TOATĂ LINIA

  1. Calitate excelentă a suprafeţei piesei
    Rugozitate minimă a suprafeţelor datorită tăişului plan al plăcuţei amovibile (2 mm lungime).
  2. Interpolare circulară
    Frezare eficientă până la adâncimi mari.
  3. Prelucrare înclinată
    Unghiuri mari de pătrundere permit distanţe scurte de pătrundere (α până la 10 grade).
  4. Rată mare de îndepărtare
    Avansul mare pe dinte este posibil în orice material, concomitent cu aşchierea (adâncime până la 2,2 mm)

VIDEO DESPRE PRODUS

Freză GARANT Hi5 pentru avans rapid

Filmul va informa despre siguranţa procesului, productivitatea, rentabilitatea şi eficienţa frezei GARANT Hi5 pentru avans rapid şi prezintă modul de utilizare. Freza GARANT Hi5 este o sculă cu tăiere moale pentru diferite aplicaţii (degroşare, semi-finisare, prelucrare înclinată şi interpolare circulară). Datorită celor 5 tăişuri ale plăcuţei amovibile cu freza GARANT Hi5 profitaţi de un raport atractiv calitate-preţ.

PRODUSE ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Toate sculele GARANT pentru frezare cu avans rapid le găsiţi aici.

Produse