Rulletap GARANT Master Form Steel - reducerede momentkræfter samt højeste værktøjslevetid og ydelsesdata
Simpelthen i god form
Innovation møder førsteklasses PM-substrat og HIPIMS-belægningsteknologi:
Den specielt ydviklede polygon-geometri på GARANT Master Form Steel reducerer momentkræfter i omformningsprocessen.
En eksklusiv belægning i forbindelse med et udvalgt high-performance-substrat garanterer højeste værktøjslevetid og ydelsesdata.
Vores specialist under rulletapperne
GARANT Master Form Steel står for højeste processikkerhed, højeste værktøjslevetid og enestående kvalitet.
1. Optimeret formstøbningsområde
• Ensartet kraftfordeling
• Ensartet formningsproces
2. HIPIMS belægning:
• TiALN multilayer belægning
• Meget glat overfladestruktur
3. HSS-E-PM skæremateriale:
• Meget god slidstyrke
• Lang værktøjslevetid
4. Dynamisk polygon-geometri og øget antal trykkanaler:
• Reducering af momentet
• Øget processikkerhed
Kraft anvendt korrekt - Reducering af kræfter i gevindformningsprocessen
Moment, der optræder ved gevindformning, ofte også kaldt gevindfugning, ligger under hensyntagen til forskellige faktorer højere end ved andre gevindfremstillingsmetoder. Hovedfaktorerne herfor er materialets koldomformbarheden, den valgte forboringsdiameter og det anvendte smøremedium.
Med den nye GARANT Master Form Steel rulletap er bearbejdningen af mange forskellige stålmaterialer mulig. Takket være den specielt udviklede geometri reducers de optrædende kræfter og der opnås fremragende resultater i højfaste samt abrasive stålmaterialer.
Testrække i højlegeret værktøjsstål X 155 CrVMo 12-1 (1.2379)
- 500 gevind ØM6
- Kernehuldiameter 5.55 mm
- KSS 8% (ekstern køling)
- Gevinddybde 2.5 X D
- Skærehastighed Vc: 12 m/min
Styrke: 830 N/mm²
Legeringsandele: 1.55% C; 12% Cr; 1.0% V; 0.7% Mo
-> Laveste maksimale torsion ved GARANT Master Form Steel.
Holder længere - høj slidstyrke og værktøjslevetid
Høje trykkræfter og temperaturudvikling virker i gevindformningsprocessen på værktøjet og medfører tribokemiske slidformer. Udover den optimerede polygon-geometri, sørger den meget glatte lagoverflade ved GARANT Master Form Steel for reduceret friktionsvirkning mellem værktøj og emne. Disse fordele modvirker slid og medfører excellente standtider.
Testrække i højlegeret værktøjsstål X 155 CrVMo 12-1 (1.2379)
- 500 gevind Ø M6
- Kernehuldiameter 5.55 mm
- KSS 8% (ekstern køling)
- Gevinddybde 2.5 × D