GARANT Master Form Steel - gwintownik u unikatowej geometrii
W najwyższej formie
Innowacja spotyka się z wysokiej jakości podłożem PM i technologią powlekania HIPIMS.
Specjalnie opracowana geometria wielokąta w GARANT Master Form Steel zmniejsza siły skręcające w procesie formowania.
Ekskluzywna powłoka w połączeniu z wybranym, wysokowydajnym podłożem gwarantuje najwyższą trwałość i wydajność narzędzia.
Gwintownik do zadań specjalnych
GARANT Master Form Steel zapewnia najwyższą niezawodność procesu, bardzo długą żywotność narzędzia i wyjątkową jakość.
1. Zoptymalizowana faza:
- Równomierny rozkład sił
- Jednolity proces formowania
2. Powłoka HIPIMS:
- Wielowarstwowa powłoka TiALN
- Bardzo gładka struktura powierzchni
3. Materiał narzędziowy HSS-E-PM:
- Bardzo dobra odporność na ścieranie
- Długa żywotność narzędzia
4. Dynamiczna geometria wielokąta i zwiększona liczba rowków dociskowych:
- Redukcja momentu obrotowego
- Zwiększona niezawodność procesu
Właściwe przyłożenie siły – proces formowania gwintów z mniejszym zapotrzebowaniem na siłę
Moment obrotowy powstający podczas formowania gwintów, nazywanego także nacinaniem gwintów, jest często wyższy niż w innych procesach wytwarzania gwintów. Głównymi czynnikami mającymi na to wpływ są podatność materiału do formowania na zimno, wybrana średnica nawiercania wstępnego i zastosowany środek smarny. Dzięki nowemu gwintownikowi bezwiórowemu GARANT Master Form Steel można obrabiać szeroką gamę różnych stali. Dzięki specjalnie opracowanej geometrii zredukowano siły powstające przy obróbce, co pozwala na uzyskanie doskonałych wyników w przypadku stali o podwyższonej wytrzymałości oraz stali abrazyjnych.
Seria testowa z wysokostopowej stali narzędziowej X 155 CrVMo 12-1 (1.2379)
- 500 gwintów ØM6
- Średnica otworu pod gwint 5,55 mm
- Smar chłodzący 8% (chłodzenie zewnętrzne)
- Głębokość gwintu 2,5 X D
- Prędkość cięcia Vc: 12 m/min
Wytrzymałość: 830 N/mm²
Proporcje stopu: 1,55% C; 12% Cr; 1,0% V; 0,7% Mo
-> Maksymalne skręcanie jest najniższe w przypadku stali GARANT Master Form.
*Mitbewerber = Konkurent
Większa trwałość – wysoka odporność na zużycie i długa żywotność
Podczas procesu formowania gwintu na narzędzie działają wysokie siły ściskające i temperatury, które powodują trybochemiczne formy zużycia. Oprócz zoptymalizowanej geometrii wielokąta bardzo gładka powierzchnia powłoki na GARANT Master Form Steel zapewnia mniejsze tarcie między narzędziem a obrabianym przedmiotem. Te zalety przeciwdziałają oznakom zużycia i zapewniają doskonałą trwałość narzędzia.
Seria testowa z wysokostopowej stali narzędziowej X 155 CrVMo 12-1 (1.2379)
- 500 gwintów Ø M6
- Średnica otworu pod gwint 5,55 mm
- Smar chłodzący 8% (chłodzenie zewnętrzne)
- Głębokość gwintu 2,5 × D
*Mitbewerber = Konkurent