Gewoon in goede staat
Innovatie ontmoet hoogwaardig PM-substraat en HIPIMS-coatingtechnologie:
De speciaal ontwikkelde polygoongeometrie van de GARANT Master Form Steel reduceert de koppelkrachten bij het omvormen.
Een exclusieve coating in combinatie met een geselecteerd high-performance substraat garanderen de hoogste levensduur en prestatiegegevens.
Onze specialist in draadvormers
GARANT Master Form Steel staat voor maximale proceszekerheid, maximale levensduur en unieke kwaliteit.
1. Geoptimaliseerd vormgebied:
- Gelijkmatige krachtverdeling
- Uniform vormproces
- TiALN meerlaagse coating
- Zeer gladde oppervlaktestructuur
3. HSS-E-PM snijmateriaal:
- Zeer goede slijtvastheid
- Lange levensduur
- Vermindering van het koppel
- Toename van procesbetrouwbaarheid
Correct gebruik van kracht - vermindering van krachten in het draadvormingsproces
Het koppel dat optreedt tijdens het draadvormen, vaak ook draadvormen genoemd, is hoger dan bij andere draadproductieprocessen, rekening houdend met verschillende factoren. De belangrijkste beïnvloedende factoren zijn de koude vervormbaarheid van het materiaal, de gekozen voorboordiameter en het gebruikte smeermiddel.
Met de nieuwe GARANT Master Form Steel-draadvormer kan een grote verscheidenheid aan staalmaterialen worden bewerkt. De speciaal ontwikkelde geometrie vermindert de optredende krachten en behaalt uitstekende resultaten in zeer sterke en abrasieve staalmaterialen.
Testserie in hooggelegeerd gereedschapsstaal X 155 CrVMo 12-1 (1.2379)
- 500 draad ØM6
- Kerngatdiameter 5,55 mm
- KSS 8% (externe koeling)
- Draaddiepte 2,5 X D
- Snijsnelheid Vc: 12 m/min
Legering verhoudingen: 1,55% C; 12% Cr; 1,0% V; 0,7% Mo
-> Laagste maximale torsie met de GARANT Master Form Steel.
Gaat langer mee - hoge slijtvastheid en levensduur
Hoge drukkrachten en temperatuurontwikkeling werken op het gereedschap in het draadvormingsproces en leiden tot tribochemische slijtagevormen. Naast de geoptimaliseerde polygoongeometrie zorgt het zeer gladde oppervlak van de GARANT Master Form Steel voor verminderde wrijving tussen gereedschap en werkstuk. Deze voordelen gaan tekenen van slijtage tegen en leiden tot een uitstekende levensduur.
Testserie in hooggelegeerd gereedschapsstaal X 155 CrVMo 12-1 (1.2379)
- 500 draad-Ø M6
- Kerngatdiameter 5,55 mm
- KSS 8% (externe koeling)
- Draaddiepte 2,5 × D