Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel – snížené kroutícího momentu při maximální životnosti nástroje a výkonu
Jednoduše ve formě
Spojení inovace, vysoce kvalitního substrátu a technologie povlakování HIPIMS:
Speciálně vyvinutá polygonální geometrie produktu GARANT Master Form Steel snižuje kroutící moment v procesu tváření.
Speciální povrchová úprava v kombinaci s vybraným vysoce výkonným substrátem zaručuje maximální životnost a výkon.
Náš specialista v oblasti závitování
GARANT Master Form Steel představuje nejvyšší procesní spolehlivost, nejvyšší životnost nástroje a jedinečnou kvalitu.
1. Optimalizované závitování:
• Rovnoměrné rozložení síly
• Rovnoměrné tváření
2. Povlak HIPIMS:
• Povlak TiAlN-Multilayer
• Velmi hladká struktura povrchu
3. Řezací materiál HSS-E-PM:
• Velmi dobrá odolnost proti opotřebení
• Dlouhá životnost
4. Geometrie se zvýšeným podílem tlaku v otvoru polygonu:
• Snížení krouticího momentu
• Zvýšení bezpečnosti procesu
Správně aplikovaná síla – snížení sil při závitování
Krouticí moment, který se vyskytuje při závitování, je s přihlédnutím k různým faktorům vyšší než v jiných procesech výroby závitů. Hlavními faktory, které proces ovlivňují, jsou tvářecí vlastnosti materiálu za studena, vybraný předvrtaný průměr a použité chladicí médium.
S novým závitníkem GARANT Master Form Steel je možné obrábění široké škály ocelových materiálů. Díky speciálně vyvinuté geometrii dochází se snížení vznikajících síl a dosahuje se vynikajících výsledků při výrobě vysoce pevných a abrazivních ocelových materiálů.
Zkušební řada z vysoce legované nástrojové oceli X 155 CrVMo 12-1 (1.2379)
- 500 závitu ØM6
- Průměr otvoru jádra 5,55 mm
- Chladicí médium 8 % (vnější chlazení)
- Hloubka závitu 2.5 X D
- Velikost řezné rychlosti VC: 12 m/min
Pevnost: 830 N/mm²
Legující složky: 1.55% C; 12% CR; 1.0% v; 0.7% Mo
-> Nejnižší maximální torze při použití GARANT Master Form Steel.
Vydrží déle – vysoká odolnost proti opotřebení a vysoká životnost
Vysokotlaké síly a vznik tepla ovlivňují nástroj v procesu formování závitu a vedou k tribochemickému opotřebení formy. Kromě optimalizované polygonální geometrie snižuje velmi hladký povrch GARANT Master Form Steel tření mezi nástrojem a obráběným dílcem. Tyto výhody působí proti opotřebení a poškození a vedou k vynikající životnosti.
Zkušební řada z vysoce legované nástrojové oceli X 155 CrVMo 12-1 (1.2379)
- 500 závitu Ø M6
- Průměr otvoru jádra 5,55 mm
- Chladicí médium 8 % (vnější chlazení)
- Hloubka závitu 2,5 × D