Beskrivelse:
Den mobile stilladsløsning til sikker og hurtig montage takket være det fremadrettede rækværk, to meters platformafstand og færre enkeltdele.
Stilladsets bredde: 0,75 m; stilladsets længde: 1,80 m.
Sikrere og hurtigere montering og demontering takket være fremadrettede rækværk (i stedet for rækværk og diagonale afstivere) og platforme med 2 m mellemrum.
Arbejdshøjder fra 3,40 m til maks. 13,20 m kan udvides med standarddele.
Stilladsgruppe 3 (belastbar op til 200 kg/m2) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængig af platformens længde fra 202 kg til max. 286 kg.
Standardhjul: Spindelbetjente 200 mm drejelige hjul (best.nr. 42917) til millimeterpræcis højdejustering.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,4 m
Bredde af stilladset 0,72 m
Stilladsets højde 2,65 m
Stilladsets længde 1,8 m
Vægt 75,2 kg
Platformsbredde 0,6 m
Platformsstørrelse 0,6 m × 1,8 m
Platformshøjde 1,4 m
Platformslængde 1,8 m