Lešení, MultiTower S-PLUS 1T, 3,4 m

Č. pol.: 52225
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 52225
EAN/GTIN 4003866522255
Číslo výrobcu 52225
Číslo L L90010 1014

Popis

Popis:

Mobilní lešení pro bezpečnou a rychlou montáž díky předsunutému zábradlí, dvoumetrovému rozestupu plošin a menšímu počtu jednotlivých dílů.
Šířka lešení: 0,75 m; délka lešení: 1,80 m.
Bezpečnější a rychlejší montáž a demontáž díky přednímu zábradlí (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinám ve vzdálenosti 2 m.
Pracovní výšky od 3,40 m do max. 13,20 m lze prodloužit pomocí standardních dílů.
Skupina lešení 3 (zatížitelnost do 200 kg/m2 ) podle DIN EN 1004, tj. v závislosti na délce plošiny od 202 kg do max. 286 kg.
Standardní kolečka: otočná kolečka o průměru 200 mm (obj. č. 42917) pro milimetrově přesné vyrovnávání výšky.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,4 m
Šířka lešení 0,72 m
Výška lešení 2,65 m
Délka lešení 1,8 m
Hmotnost 75,2 kg
Šířka plošiny 0,6 m
Velikost plošiny 0,6 m × 1,8 m
Výška plošiny 1,4 m
Délka plošiny 1,8 m