Beskrivelse:
Kan bruges som enkeltstige, som dobbeltsidet trappestige eller som en praktisk arbejdsplatform.
Stigekroppens udvendige bredde: 350 mm.
Best.nr. 42381 - 42383 er udstyret med to tværstænger, best.nr. 42384 med én tværstang.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Med foldbar træplatform til brug som arbejdsplatform.
Egenskab:
Arbejdshøjde 5 m
Belastning maks. 150 kg
Bredde 0,8 m
Vægt 19 kg
Højde som arbejdsplatform 0,99 m
Længde 1,22 m
Længde som enkeltstige 4,19 m
Længde som arbejdsplatform 2,11 m
Længde som trappestige 2,13 m
Materiale Aluminium
Dimensioner, foldet 1,22 m × 0,8 m × 0,26 m
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret afstand mellem trin 265 mm
Antal trin 2 × 3 + 2 × 4
Antal trin 3
Trin dybde 30 mm
Lodret stigehøjde 2 m
Nedre, ydre bredde 0,8 m
Udvendig bredde 350 mm