Beskrivelse:
TÜV-Süd-godkendt boks med trykkompensationsventil - ideel til alle anvendelser, der kræver øget beskyttelse mod fugt, vandstråler og støv.
Tæthed IP 65 i henhold til DIN EN 60529 takket være en forsegling, der er skummet ind i låget.
Ekstra stærk 1,5 mm metalplade på alle K 470'ere fra 750 x 550 mm grundmål.
Automatisk trykudligningsmembran.
TÜV SÜD testet.
Fås også med godkendelse til farligt gods.
Fås til de fleste K 470.
3 standardstørrelser er tilgængelige fra lager.
Egenskab:
Antal håndtag 2
Vægt 5,3 kg
Indvendige dimensioner L x B x H 550 mm × 350 mm × 380 mm
Indvendig højde 380 mm
Indvendig længde 550 mm
Materiale aluminium
Matchende skumforing 43865
Bind 73 l
Maks. bruttomasse, godkendelse af farligt gods 75 kg
Udvendig bredde 400 mm
Udvendig højde 410 mm
Udvendig længde 600 mm