Leírás:
TÜV SÜD által bevizsgált doboz nyomáskiegyenlítő szeleppel - ideális minden olyan alkalmazáshoz, amely fokozott védelmet igényel a nedvesség, a vízsugár és a por ellen.
A DIN EN 60529 szabvány szerinti IP 65-ös tömítettség a fedélbe habosított tömítésnek köszönhetően.
Extra erős, 1,5 mm vastagságú fémlemez minden K 470-es modellnél 750 x 550 mm-es alapmérettől.
Automatikus nyomáskiegyenlítő membrán.
TÜV SÜD által bevizsgált.
Veszélyes árukra vonatkozó jóváhagyással is kapható.
A legtöbb K 470-es típushoz kapható.
3 standard méret kapható raktárkészletről.
Jellemző:
Fogantyúk száma 2
Súly 5,3 kg
Belső méretek H x SZ x K 550 mm × 350 mm × 380 mm
Belső magasság 380 mm
Belső hossza 550 mm
Anyag alumínium
Hozzáillő hab bélés 43865
73. kötet l
Maximális bruttó tömeg, veszélyes áruk jóváhagyása 75 kg
Külső szélesség 400 mm
Külső magasság 410 mm
Külső hossza 600 mm