Arbejdsplade, tykkelse 50 mm i krydslimet bambus 1000 mm

Art.-nr.: 926001 1000
(DKK 2219,57 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 1.000 mm
Dybde 750 mm
Tykkelse 50 mm
Materiale, bordplade Bambus
Belægning, bordplade slebet, olieret uden restprodukter
Produkttype Filebænk, bordplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 926001 1000
EAN/GTIN 4062406215392

Betegnelse

Udførelse:

Pladedybde 750 mm, tykkelse 50 mm: Med boringer på undersiden af pladen til fastgørelse af skuffekabinetter og støtteben (Vario-enkeltkomponenter).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør