{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | GARANT GreenPlus | |
| Anchura | 1.000 mm | |
| Profundidad | 750 mm | |
| Espesor | 50 mm | |
| Con pies de goma | no | |
| Con reborde contra caída por rodadura | no | |
| Perfil de encolar | sí | |
| Modelo perfil de encolar | 4 lados | |
| Superficie | Con grasa sin residuos; Rectificado/a | |
| Forma | rectángulo | |
| Con tornillo de banco | no | |
| Modelo | Encolamiento con cruz | |
| Tipo de producto | Tablero de trabajo | |
| Material placa | bambú |
| Número de artículo | 926001 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406215392 | |
| Número del fabricante | 926001 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |