Radna ploča, debljina 50 mm od križno lijepljenog bambusa 1000 mm

Artikl br.: 926001 1000
(289,73 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 1.000 mm
Dubina 750 mm
Debljina 50 mm
Materijal radne ploče Bambus
Obloga radne ploče brušeno, nauljeno bez ostataka
Vrsta proizvoda Ploča radioničkog stola

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 926001 1000
EAN / GTIN 4062406215392

Opis

Izvedba:

Dubina ploče 750 mm, debljina 50 mm: s rupama na donjoj strani ploče za pričvršćivanje korpusa ladica i podnožja (Vario pojedinačne komponente).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema