{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Slagfast og stænkvandsbeskyttet | Kategori 2 (K2) iht. BGI | |
Nominel spænding | 250 V | |
Nominel effekt, rullet ud | 3500 (16 A) W | |
Kabelklasse | H07BQ-F | |
Kabelopbygning | 3G1,5 | |
Materiale, kabel | Panserkabel | |
Materiale, hus | Helt i kunststof | |
Kabellængde | 40 m | |
Antal stikkontakter | 4 | |
Diagnosesystem tilgængeligt | ja | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Kabeltromle |
Artikelnummer | 081108 40B | |
EAN/GTIN | 4003644001392 | |
Producentnummer | K740QTF000 |